Flexiamant 115x2,5x22,23 acél, TF 42

Cikkszám: 616727000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616727000
    EAN / GTIN 4007430402912
    Gyártó száma 616727000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
    • Keménység: közepes
    • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
    • Kiegyensúlyozott vágási teljesítmény és szerszámélettartam
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 30-R..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz