1/4″ hatszögletű 14 mm-es dugókulcs

Cikkszám: 6166720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6166720
EAN / GTIN 4010886616673
Gyártó száma 6166720
L-szám L60160 1381

Leírás

Leírás:

DIN 3124, ISO 2725-1 szerinti változat
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, gumírozott markolat
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Beillesztési hossz: 25.0 mm
  • Betét Ø 1: 19,7 mm
  • Behelyezési Ø 2: 19,7 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 11,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 25 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: matt krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 14
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz