Ipari sztreccs overall sötét tengerészkék C58

Cikkszám: 616613448600C58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék dunkel marineblau
    Konfekcióméret DE 58
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616613448600C58
    EAN / GTIN 7330509828793
    Gyártó száma 616613448600C58

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    98% pamut, 2% elasztolefin, vászon, 285 g/m²

    Zsebek
    Belső vonalzó zseb
    Mellzseb fújtatóval és patenttal
    Belső telefonzseb
    Tollzseb az ujjon
    Belső zsebek
    Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
    Hátzseb, egy patenttal
    Külső térdvédő zseb

    Kivitel
    Feszítő funkció alul

    Fontos részletek
    Szalaggallér
    Rendezhető gumiszalag a derékban
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Fém nyomógombok, Rejtett gombok
    D-gyűrű

    Funkcionalitás
    Előre hajlított térdek, Előre hajlított ujjak
    2-irányú sztreccs, Karcmentes

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag az ujjakon

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár

    Mosás
    Industriális mosoda EN ISO 15797
    Karcmentes

    Leírás:

    • Egy nagyon kényelmes, rugalmas overall, amely karcálló és iparilag mosható, kényelmes pamutvászonból, kétirányú sztreccsel
    • Fényvisszaverő részletekkel, hogy szükség esetén észrevegyék

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz