Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, SF 27

Cikkszám: 616604000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616604000
EAN / GTIN 4007430402530
Gyártó száma 616604000

Leírás

Leírás:

  • Speciális tárcsa rozsdamentes acélok megmunkálásához
  • Kis vas- és kéntartalom < 0,1%
  • Keménység: lágy
  • Nagyon jó anyagleválasztás jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 10200 rpm
  • Minőségi osztály: A 36-o.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz