Flexiamant 150x6.0x22.23 acél, SF 27

Cikkszám: 616554000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616554000
EAN / GTIN 4007430402387
Gyártó száma 616554000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa minden fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: közepes
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 10200 rpm
  • Minőségi osztály: A 24-N.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban