Novorapid 230x1,9x22,23 Univerzális, TF41

Cikkszám: 616529000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616529000
EAN / GTIN 4061792252790
Gyártó száma 616529000

Leírás

Leírás:

  • Vékony vágótárcsa univerzális felhasználásra, pl. kő, csempe, műanyag stb. megmunkálásához
  • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
  • Kis anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
  • Keménység: kemény
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,164 kg
  • Állandó átmérő x vastagság x furat: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 6600 rpm
  • Minőségi osztály: C 30-S
  • Változat: egyenes

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz