Novorapid 115x1,0x22,23 Universal, T41

Cikkszám: 616526000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616526000
    EAN / GTIN 4061792252769
    Gyártó száma 616526000

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony vágótárcsa univerzális felhasználásra, pl. kő, csempe, műanyag stb. megmunkálásához
    • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
    • Kis anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
    • Keménység: kemény
    • Maximális munkasebesség 80 m/s.

    Jellemző:

    • Bruttó súly: 0,027 kg
    • Állandó átmérő x vastagság x furat: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maximális fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: C 30-S
    • Változat: egyenes

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz