Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, acél, TF 42

Cikkszám: 616508000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616508000
    EAN / GTIN 4007430248039
    Gyártó száma 616508000

    Leírás

    Leírás:

    • Minőségi Novorapid: nagy teljesítményű belépőszintű
    • Vékony vágókorong általános fémmegmunkáláshoz; különösen vékony falú anyagokhoz, mint például csövek, lemezek, profilok, huzalok stb.
    • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal
    • Keménység: középkemény
    • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsonyabb gépterhelés
    • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 180 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
    • Minőségi osztály: A 46-R..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz