Novoflex 100x2.5x16.0 acél, TF 41

Cikkszám: 616446000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616446000
EAN / GTIN 4007430122520
Gyártó száma 616446000

Leírás

Leírás:

  • Novoflex minőség: nagy teljesítményű belépőszint
  • Keménység: közepesen kemény
  • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban
  • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 100 x 2,5 x 16 mm
  • Max. Fordulatszám: 15300 rpm
  • Minőségi osztály: A 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz