Novoflex 125x2.5x22.23 acél, TF 41

Cikkszám: 616444000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616444000
EAN / GTIN 4007430433909
Gyártó száma 616444000

Leírás

Beschreibung:

  • Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
  • Härte: mittelhart
  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz