Novoflex 100x6.0x16.0 acél, SF 27

Cikkszám: 616429000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616429000
    EAN / GTIN 4007430122742
    Gyártó száma 616429000

    Leírás

    Leírás:

    • Novoflex minőség: nagy teljesítményű belépőszintű
    • Keménység: közepesen kemény
    • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban
    • Jó anyagleválasztás jó szerszámélettartam mellett
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 100 x 6 x 16 mm
    • Max. Fordulatszám: 15300 rpm
    • Minőségi osztály: A 24

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz