Novoflex 115x3.0x22.23 acél, TF 42

Cikkszám: 616420000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616420000
    EAN / GTIN 4007430132802
    Gyártó száma 616420000

    Leírás

    Leírás:

    • Novoflex minőség: nagy teljesítményű belépőszint
    • Keménység: közepesen kemény
    • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban
    • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartam mellett
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 3 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 30

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz