10 vágótárcsa-SP 125x1,0x22,23-100 év

Cikkszám: 616399000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616399000
EAN / GTIN 4061792258174
Gyártó száma 616399000
L-szám L01750 1784

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartammal
  • alacsony anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 2000 kg
  • Állandó átmérő x vastagság x belső átmérő: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 13200 rpm
  • Minőségi osztály: A 60 R
  • Változat: egyenes

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban