10 vágókorong-SP 115x1.0x22.23-100 év

Cikkszám: 616398000
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616398000
    EAN / GTIN 4061792258167
    Gyártó száma 616398000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Jó vágási teljesítmény jó szerszámélettartammal
    • alacsony anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés.

    Jellemző:

    • Bruttósúly: 0,361 kg
    • Állandó átmérő x vastagság x furat: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maximális fordulatszám: 13200 fordulat/perc
    • Minőségi osztály: A 60 R
    • Változat: egyenes

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz