10 vágótárcsa - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616358000
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616358000
    EAN / GTIN 4007430166654
    Gyártó száma 616358000
    L-szám L01750 697

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok megmunkálásához/rozsdamentes acél megmunkálásához
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal
    • Kis anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13200 rpm
    • Minőségi osztály: A 60 R..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz