Csiszolókorongok M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Cikkszám: 616292000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616292000
    EAN / GTIN 4007430289988
    Gyártó száma 616292000

    Leírás

    Leírás:

    • A legújabb generációs csiszolókorongok kerámia csiszolószemcsékkel
    • Maximális anyagleválasztás rendkívül hosszú élettartammal a speciális kerámia alumínium-oxid és egy újfajta kötésnek köszönhetően
    • Nagyobb termelékenység és munkafolyamat
    • Vas, Kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), magasan ötvözött acélokhoz, rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
    • Maximális munkasebesség: Keménység: középkemény

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 180 x 7 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
    • Minőségi osztály: CA 36-o.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz