M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Cikkszám: 616291000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616291000
EAN / GTIN 4007430256829
Gyártó száma 616291000

Leírás

Leírás:

  • A legújabb generációs csiszolókorongok kerámia csiszolószemcsékkel
  • Maximális anyagleválasztás rendkívül hosszú élettartammal a speciális kerámia alumínium-oxid és egy újfajta kötésnek köszönhetően
  • Nagyobb termelékenység és munkafolyamat
  • Vas, Kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), magasan ötvözött acélokhoz, rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
  • Maximális munkasebesség: Keménység: középkemény

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 7 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: CA 36-o.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz