Flexiamant super 180x6.0x22.23 acél, SF 27

Cikkszám: 616277000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616277000
    EAN / GTIN 4007430061485
    Gyártó száma 616277000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa minden fémmegmunkáláshoz
    • Kifejezetten alkalmas sorjamentesítő munkákhoz és élcsiszoláshoz, öntöttvas megmunkálásához is
    • Keménység: kemény
    • Jó anyagleválasztás rendkívül jó szerszámélettartam mellett
    • Maximális munkasebesség 80 m/s.

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 180 x 6 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
    • Minőségi osztály: A 24-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz