Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616274000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616274000
    EAN / GTIN 4007430210432
    Gyártó száma 616274000

    Leírás

    Leírás:

    • Novorapid minőség: erőteljes belépőszintű
    • Vékony vágókorong rozsdamentes, vékonyfalú anyagok megmunkálásához, mint pl. csövek, lemezek, profilok, huzalok stb, valamint általános fémmegmunkáláshoz
    • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal
    • Keménység: kemény
    • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, kisebb gépterhelés
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
    • Minőségi osztály: A 46-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz