Korlátozott példányszám 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616263000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616263000
    EAN / GTIN 4007430300492
    Gyártó száma 616263000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal, alacsony anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
    • OSA minősítésű vágótárcsa.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
    • Minőségi osztály: A 60-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz