Korlátozott példányszámú futball 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616259000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616259000
EAN / GTIN 4061792188907
Gyártó száma 616259000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal, alacsony anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
  • OSA minősítésű vágótárcsa.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 60-t..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz