Special Edition II 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616257000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616257000
    EAN / GTIN 4061792194854
    Gyártó száma 616257000

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa rozsdamentes acélok/rozsdamentes acél megmunkálásához
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Jó vágási teljesítmény jó élettartammal, alacsony anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
    • OSA minősítésű vágótárcsa.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 60-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz