Flexiarapid super 150x1,6x22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616224000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616224000
EAN / GTIN 4007430135414
Gyártó száma 616224000

Leírás

Leírás:

  • A szupervékony, nagy teljesítményű tárcsa kifejezetten rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Nagyszerű vágási teljesítmény nagyon hosszú élettartammal a speciális korund használata miatt
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
  • Járműépítésben, konténerépítésben, karosszériaépítésben, kapcsolószekrény-építésben stb. használható.
  • Vágókorongok a halk, marásmentes és precíz vágáshoz
  • Keménység: kemény
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 10200 rpm
  • Minőségi osztály: A 46-U.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban