Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 42

Cikkszám: 616219000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616219000
    EAN / GTIN 4007430135360
    Gyártó száma 616219000

    Leírás

    Leírás:

    • A szupervékony, nagy teljesítményű tárcsa kifejezetten rozsdamentes acél megmunkálásához
    • Nagyszerű vágási teljesítmény nagyon hosszú élettartammal a speciális korund használata miatt
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
    • Járműépítésben, konténerépítésben, karosszériaépítésben, kapcsolószekrény-építésben stb. használható.
    • Vágókorongok a halk, marásmentes és precíz vágáshoz
    • Keménység: kemény
    • Maximális munkasebesség 80 m/s.

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 46-U.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz