Flexiamant super 125x1,5x22,23 kerámia,TF41

Cikkszám: 616196000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616196000
EAN / GTIN 4007430083128
Gyártó száma 616196000

Leírás

Leírás:

  • Szupervékony speciális tárcsa csempe, kerámia, klinker stb. megmunkálásához.
  • Keménység: kemény
  • Nagyon jó vágási teljesítmény, átlagon felüli élettartammal
  • Gyors vágási idő, kevesebb vágási hulladék, tiszta vágási élek
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1,5 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: C 60-t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz