Flexiarapid super 125x1,6x22,23 acél, TF 41

Cikkszám: 616192000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616192000
EAN / GTIN 4007430083142
Gyártó száma 616192000

Leírás

Leírás:

  • Vékony, nagy teljesítményű vágótárcsa különösen vékony falú anyagokhoz, mint pl. lemezek, csövek, profilok, huzalok
  • Keménység: kemény
  • Nagyon nagy vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, kisebb gépterhelés
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 46-t..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz