Flexiarapid super 115x1.6x22.23 acél, TF 41

Cikkszám: 616191000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616191000
    EAN / GTIN 4007430083159
    Gyártó száma 616191000

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony, nagy teljesítményű vágótárcsa különösen vékony falú anyagokhoz, mint pl. lemezek, csövek, profilok, huzalok
    • Keménység: kemény
    • Nagyon nagy vágási teljesítmény hosszú élettartammal
    • Kisebb anyagfelhasználás, energiatakarékos, kisebb gépterhelés
    • Maximális munkasebesség 80 m/s.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 46-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz