Flexiarapid 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616186000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616186000
    EAN / GTIN 4007430445421
    Gyártó száma 616186000
    L-szám L01750 498

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony, nagy teherbírású fűrészlap különösen rozsdamentes, vékony falú anyagokhoz, mint pl. csövek, lemezek, profilok, huzalok
    • Keménység: kemény
    • Nagyon magas vágási teljesítmény, hosszú szerszámélettartam a speciális korund használata miatt
    • Kis anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
    • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximális munkasebesség 80 m/s
    • A 60-R 1 mm vastagságnál; A 46-R 1,6 mm vastagságnál; A 30-R 1,9 mm vastagságnál.

    Jellemző:

    • Kivégzés: Egyenes
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 60-R..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz