Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41

Cikkszám: 616183000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616183000
EAN / GTIN 4007430441683
Gyártó száma 616183000

Leírás

Leírás:

  • Vékony, nagy teherbírású fűrészlap különösen rozsdamentes, vékony falú anyagokhoz, mint pl. csövek, lemezek, profilok, huzalok
  • Keménység: kemény
  • Nagyon magas vágási teljesítmény, hosszú szerszámélettartam a speciális korund használata miatt
  • Kis anyagfelhasználás, energiatakarékos, alacsony gépterhelés
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • A 60-R 1 mm vastagságnál; A 46-R 1,6 mm vastagságnál; A 30-R 1,9 mm vastagságnál.

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 10200 rpm
  • Minőségi osztály: A 30-R..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban