Fazék csiszolókorong 110/90x55x22,23 C 16 N, kő

Cikkszám: 616171000
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616171000
    EAN / GTIN 4007430400697
    Gyártó száma 616171000

    Leírás

    Leírás:

    • Durva munkákhoz, öntvényekhez is
    • Szintetikus gyanta kötésű
    • Jó anyagleválasztás jó élettartammal
    • Felületcsiszolás minden kőmegmunkálásnál
    • Egyébként alkalmas öntött anyagokhoz és színesfémekhez is
    • Maximális munkasebesség 50 m/s
    • Max. 50 m/s
    • Megfelelően alkalmas a 180 mm és 230 mm Ø-jű csiszolókoronggal rendelkező sarokcsiszolókhoz
    • Keménység: közepesen kemény.

    Jellemző:

    • Átmérő x vastagság x furat: 110 x 55 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 8600 rpm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz