Pohárcsiszolókorong 110/90x55x22,23 A 16 Q, acél

Cikkszám: 616170000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616170000
EAN / GTIN 4007430400680
Gyártó száma 616170000

Leírás

Leírás:

  • Felületcsiszolás a teljes fémfelületen sarokcsiszolókkal
  • Keménység: kemény
  • Szintetikus műgyanta kötés
  • Jó anyageltávolítás jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 50 m/s
  • Szögcsiszolókhoz Ø 180 mm és 230 mm csiszolókoronggal.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 8600 rpm