Leírás:
DIN 3129, ISO 2725-2 szerinti kivitel
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtással DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
GEDORE speciális acél, polírozva
* Nem szabványosított
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 38,0 mm
- Betét Ø 1: 32,0 mm
- Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 13,0 mm
- Teljes szélesség [mm]: 33 mm
- Teljes magasság [mm]: 33 mm
- Teljes hossz [mm]: 38 mm
- Anyag: Acél
- Felület: polírozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 23
- Biztosító: Zárógyűrű és csap
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs