Flexiamant super 115x2,0x22,23 acél, TF 42

Cikkszám: 616100000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 616100000
    EAN / GTIN 4007430437389
    Gyártó száma 616100000
    L-szám L01750 703

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
    • Keménység: kemény
    • Kiemelkedően magas vágási teljesítmény hosszú élettartammal a speciális korund felhasználásának köszönhetően
    • A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolók használatakor
    • Maximális munkasebesség 80 m/s

    Jellemző:

    • Változat: Ofszet
    • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 2 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
    • Minőségi osztály: A 36-t..

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz