Leírás:
DIN 2324 szerinti típus
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, préselt csapszeggel
Din 2325 szerinti hegye van
Jellemző:
- Kimeneti méret belső többpontos XZN: M12
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztési hossz: 55,0 mm
- Beillesztés-Ø Hajtás: 23 mm
- Teljes szélesség [mm]: 23 mm
- Teljes hossz [mm]: 55 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 17,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs