DR2.91>3.15-7.9-2-12/14CA Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 6158415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6158415
    EAN / GTIN 7291075278170
    Gyártó száma 6158415
    L-szám L24150 37

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 2,91 ″, teljes hossz (OAL) 12,95 ″, használható hossz (LU) 7,87 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2,91”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,188”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 2,91”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 2,91”
    • Perem átmérője (DF): 2,95”
    • Funkcionális hossz (LF): 9,69”
    • Teljes hossz (OAL): 12,95”
    • Kiálló hossz (LPR): 9,8”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3,15”
    • Használható hossz (LU): 7,87”

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz