Csavarhúzóbetét 1/2″ 140 mm-es 10 mm-es hatlapú Csavarhúzóbetét

Cikkszám: 6158110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6158110
    EAN / GTIN 4010886615812
    Gyártó száma 6158110
    L-szám L60160 545

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7422 szerinti kialakítás
    Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    Krómozott
    GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangán-foszfátozott, préselt csapokkal

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 102,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz