Leírás:
DIN 7422 szerinti kialakítás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangán-foszfátozott, préselt csapokkal
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
- Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 90 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 6
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 52,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs