Csavarhúzó készlet 1/2″ 9 db hatszögletű dugókulcs ZOLL

Cikkszám: 6156410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6156410
EAN / GTIN 4010886615645
Gyártó száma 6156410
L-szám L60160 265

Leírás

Leírás:

Hatszögletű csavarokhoz
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 281 x 79 x 35 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: GEDORE kék acéllemez tokban
  • Teljes szélesség [mm]: 79 mm
  • Teljes mélység [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 281 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz