Csavarhúzó készlet 1/2″ 9 db hatlapú dugókulcs 5-17 mm

Cikkszám: 6156250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6156250
EAN / GTIN 4010886615621
Gyártó száma 6156250
L-szám L60160 136

Leírás

Leírás:

Hatszögletű csavarokhoz
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 281 x 79 x 35 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: GEDORE kék acéllemez tokban
  • Teljes szélesség [mm]: 79 mm
  • Teljes mélység [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 281 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz