Leírás:
DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel
Jellemző:
- Kimeneti méret TX (belül): T30
- Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 5,52 mm
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
- Teljes szélesség [mm]: 23 mm
- Teljes magasság [mm]: 23 mm
- Teljes hossz [mm]: 56 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Csavar mérete: M6 - M7
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 17,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs