Csavarhúzó bit 1/2″ hosszú TORX foglalat T45

Cikkszám: 6155870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6155870
EAN / GTIN 4010886615584
Gyártó száma 6155870
L-szám L60160 1078

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T45
  • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 7,82 mm
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 100 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Csavar mérete: M8 - M10
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 62,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban