Csavarhúzóbetét 1/2″ 5/8″

Cikkszám: 6155790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6155790
EAN / GTIN 4010886615577
Gyártó száma 6155790
L-szám L60160 1160

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapszeggel

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 28 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 5/8″
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 20,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz