Csavarhúzóbetétes dugókulcs 1/2″ hatszögletű 12 mm-es dugókulccsal

Cikkszám: 6153820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6153820
EAN / GTIN 4010886615386
Gyártó száma 6153820
L-szám L60160 1031

Leírás

Leírás:

DIN 7422 szerinti változat
Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapokkal
IN 19 17 számú olajbetöltő- és leeresztőcsaphoz

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Beillesztési hossz: 37,0 mm
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 23 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 22,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz