Csavarhúzóbetétes dugóhúzó 1/2″ hatszögletű dugóhúzó 5 mm

Cikkszám: 6153150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6153150
    EAN / GTIN 4010886615317
    Gyártó száma 6153150
    L-szám L60160 1080

    Leírás

    Leírás:

    DIN 7422 szerinti változat
    Belső négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    Krómozott
    GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapokkal
    IN 19 17 számú olajbetöltő- és leeresztőcsaphoz

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
    • Beillesztési hossz: 38,0 mm
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
    • Teljes magasság [mm]: 23 mm
    • Teljes hossz [mm]: 61 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 5
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 22,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz