Csavarhúzó bit 1/2″ hosszú TORX foglalat T30

Cikkszám: 6152500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6152500
    EAN / GTIN 4010886615256
    Gyártó száma 6152500
    L-szám L60160 2066

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
    Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
    Krómozott
    GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, préselt csapszeggel

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül): T30
    • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 5,52 mm
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 22,5 mm
    • Teljes szélesség [mm]: 22,5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 100 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Csavar mérete: M6 - M7
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 62,0 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz