Aljzat készlet 1/2″ 25 részes 10-32 mm

Cikkszám: 6151880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6151880
EAN / GTIN 4010886615188
Gyártó száma 6151880

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt, edzett, kézi működtetésű 6 élű UD profillal (sz. 19) vagy 12 élű UD profil (sz. D 19) dugókulcs betétek
  • 31CrV3 vanádium acélból készült kezelőszerszámokkal
  • robusztus racsnis karral, nyomógombos kioldással
  • a GEDORE kék acél dobozban
  • Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 425 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes mélység [mm]: 277 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz