Általános tengerészkék D116

Cikkszám: 615111008800D116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau
Konfekcióméret DE 116
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615111008800D116
EAN / GTIN 7330509126318
Gyártó száma 615111008800D116

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 320 g/m²

Zsebek
Hátsó zsebek, megerősített
Húzó zseb
Mellzsebek patenttal
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Első megerősített ágyékvarrás
Mozgatható elasztikus derékvonal
Metálgombok

Kivitel
Mozgatható ujjvég

Első zárás
Első zárás patentgombbal

Leírás:

  • Kényelem és mozgásszabadság, miközben hatékonyan védi magát a szennyeződésektől és a fröccsenő folyadékoktól
  • Ideális az EN 14404 szabvány szerint tanúsított, kényelmes és megbízható térdvédőinkkel együtt használni: 4018, 4000 és 4008 tétel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz