{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 190 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Gyártó száma | 614950 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
6,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 164 darabszám azonnal szállítható
3,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 | 5 |
Kulcs hossza L | 190 | 140 |
Kulcsnyílás | 10 | 10 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8 | 9 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |