Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 13 mm

Cikkszám: 614905 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 13 mm
    Kulcs hossza L 178 mm
    Pofaszélesség b 28,4 mm
    Pofamagasság h1 5,7 mm
    Gyűrűmagasság h2 8,6 mm
    Gyűrű ⌀ D 25,3 mm
    Utánfogási szög 5 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    billenthető fej nem
    Racsni, irányváltós igen
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 614905 13
    EAN / GTIN 3662424065019
    Gyártó száma 467BR.13

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Gyűrű és csillag racsnizó hatással. A pofánál lévő plusz racsnis mechanikagyors meghúzást tesz lehetővé átfogás nélkül. Csillag oldal integrált rugóval a rögzítőeszközön való átcsúszás megakadályozásához – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz