{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6000 Joker Imperial | |
Kulcsnyílás | 11/16 coll | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Pofaszélesség b | 39 mm | |
Pofamagasság h1 | 9 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 11 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 33,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 80 | |
Utánfogási szög | 4,5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Colos | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614890 11/16 | |
EAN / GTIN | 4013288167439 | |
Gyártó száma | 05073286001 |